Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Poly Infrarotempfänger für Konferenzeinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9267958
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     874R7AA
EAN/GTIN:
     0197497662191
Verbessern Sie die Einrichtung Ihres Konferenzraums mit dem Poly-Infrarot-Empfänger von HP Inc. Dieses Gerät wurde speziell für Konferenzeinheiten entwickelt und bietet ein müheloses Plug-and-Play-Erlebnis mit seinem 4-poligen USB-Typ-A-Anschluss und USB-2.0-Kompatibilität. Genießen Sie die Freiheit, Ihre Konferenzeinheit bis zu 15 m vom Empfänger entfernt zu positionieren, um eine optimale Platzierung und Signalqualität zu gewährleisten. Der Poly-Infrarot-Empfänger ist für eine Vielzahl von Umgebungsbedingungen ausgelegt und arbeitet effizient bei Temperaturen von -10 °C bis 40 °C. Sein USB-betriebenes Design vereinfacht die Installation und reduziert den Kabelsalat, was ihn zu einer idealen Wahl für jeden Konferenzraum macht. Mit seiner robusten Konstruktion und zuverlässigen Leistung ist dieser Infrarotempfänger eine wertvolle Ergänzung Ihres Konferenztechnik-Arsenals.
Poly - Infrarotempfänger für Konferenzeinheit - für Poly G7500
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.6 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
20 g
Produkttyp
Infrarotempfänger
Länge
2.6 cm
Max. Betriebsabstand
15 m
Drahtlosschnittstelle
Infrarot (IR)
Bestimmt für
Konferenzeinheit
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kabellänge
30 cm
Stromquelle
USB
Verbindungen
Verbindungen
USB 2.0 - 4 PIN USB Type A
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Poly G7500
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.