Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Poly SHS 2383-04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY SHS 2383-04 PTT Amp Dual Channel LEMO FGG.2B.310 4.64K OHM ADD (REF SHS 1890) TAA
POLY SHS 2383-04 PTT Amp Dual Channel LEMO FGG.2B.310 4.64K OHM ADD (REF SHS 1890) TAA
Artikel-Nr.:
     C1006-9268030
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8K726AA#AC3
EAN/GTIN:
     k.A.
Der Poly SHS 2383-04 von HP Inc. ist ein PTT-Verstärker (Push-to-talk), der die Funktionalität von Headsets erweitert. Dieses Zubehörteil ist zweikanalig und verfügt über einen LEMO FGG.2B.310-Anschluss, der eine hervorragende Audioklarheit und sichere Verbindungen für kritische Kommunikation bietet. Mit einer Impedanz von 4,64 kOhm ist es mit einem breiten Spektrum von Headset-Modellen kompatibel und gewährleistet einen vielseitigen Einsatz. Die TAA-Konformität bescheinigt zudem die Eignung für Regierungs- und Militäranwendungen, bei denen die Einhaltung hoher Standards unerlässlich ist. Das Poly SHS 2383-04 ist ein unverzichtbares Werkzeug für Fachleute, die in anspruchsvollen Umgebungen zuverlässig und klar kommunizieren müssen.
Poly SHS 2383-04 - PTT-Verstärker (Push-to-Talk) für Headset - Dual Channel, LEMO FGG.2B.310, 4,64 kOhm - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
PTT-Verstärker (Push-to-Talk)
Bestimmt für
Headset
Verschiedenes
TAA-kompatibel
Ja
Verbindungen
Verbindungen
Headset - 10-Pin LEMO
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,83*
€ 255,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,48*
€ 249,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 209,29*
€ 249,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,93*
€ 243,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,98*
€ 239,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,47*
€ 218,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.