Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Poly SHS 2470-07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY SHS 2470-07 PTT Amp LEMO FGG.2B.310 2.61K OHM ADD (REF SHS 1890) TAA
POLY SHS 2470-07 PTT Amp LEMO FGG.2B.310 2.61K OHM ADD (REF SHS 1890) TAA
Artikel-Nr.:
     C1006-9268112
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8K7L2AA#AC3
EAN/GTIN:
     k.A.
Der Poly SHS 2470-07 von HP Inc. ist ein PTT-Verstärker (Push-to-Talk), der die Funktionalität und Leistung von Headsets verbessert. Dieses Zubehörteil wurde mit dem Schwerpunkt auf klarer Kommunikation entwickelt und verfügt über einen 10-poligen Lemo-Anschluss und einen Widerstand von 2,61 kOhm, um sowohl Zuverlässigkeit als auch hervorragende Klangqualität zu gewährleisten. Seine Kompatibilität mit verschiedenen Headset-Modellen macht es zu einer vielseitigen Wahl für professionelle Anwender, die eine zuverlässige Kommunikationslösung benötigen. Darüber hinaus bestätigt die TAA-Konformität die Eignung des Headsets für Regierungs- und Militäreinsätze, da es die höchsten Standards der Handelsabkommen erfüllt. Ob für den beruflichen oder dienstlichen Gebrauch, das Poly SHS 2470-07 bietet ein außergewöhnliches Kommunikationserlebnis.
Poly SHS 2470-07 - PTT-Verstärker (Push-to-Talk) für Headset - LEMO FGG.2B.310, 2,61 kOhm - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
PTT-Verstärker (Push-to-Talk)
Bestimmt für
Headset
Verschiedenes
TAA-kompatibel
Ja
Verbindungen
Verbindungen
Headset - 10-Pin LEMO
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,51*
€ 235,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,89*
€ 225,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,77*
€ 225,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,69*
€ 220,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,45*
€ 217,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,82*
€ 198,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.