Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly VVX 350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9268200
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     89B59AA
EAN/GTIN:
     0196188444429
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Willkommen in der ersten Liga: mit diesem hochwertigen IP-Business-Telefon mit Farbdisplay und sechs Leitungen, mit dem Mitarbeiter mehr können, als nur ihre Arbeit zu erledigen. In Umgebungen mit hohem Anrufaufkommen, die Zuverlässigkeit erfordern, lässt Sie das Poly VVX 350 Festnetztelefon nicht im Stich.
Poly VVX 350 - OBi Edition - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion - SRTP, SIP, SDP - 6 Leitungen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Transportgewicht
1.004 kg
Gehäusefarbe
Schwarz
Schutz
Antikmikrobielles Microban-Schutzsystem
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / RJ-9 ¦ 2 x USB / USB Typ A, 4-polig ¦ EHS port ¦ 2 x Netzwerk / RJ-45
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
8.9 cm (3.5")
Bildschirmauflösung
320 x 240 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Abweisen anonymer Anrufe, Do Not Disturb (DND), Shared Call Appearance (SCA), Bridged Line Appearance (BLA)
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Busy lamp field (BLF)
Konferenzfähig
Dreiweg
VoIP-Dienste
Zoom, OpenSIP
Anrufservices
Voice Mail, Rufumleitung, Anklopfen, Anruf parken/übernehmen
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
23.3 cm
Transporttiefe
26.2 cm
Transporthöhe
6.2 cm
Transportgewicht
1.004 kg
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
HTTPS, SRTP
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
Voice Codecs
G.711a, G.711µ, G.722, G.729ab, iLBC, Opus
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SRTP, SIP, SDP
Kompatible Software
Zoom, RingCentral, OpenSIP
Sprachfunktionen
Poly HD Voice-Technologie, Poly Acoustic Clarity-Technologie, Acoustic Echo Cancellation (AEC), Störgeräuschunterdrückung, Poly Acoustic Fence Technology, Voice Activity Detection (VAD), Comfort Noise Generation (CNG), Dual Tone Multi-Frequency (DTMF), adaptive jitter buffer (AJB), Audio-Paketübertragung mit geringer Verzögerung
Unterstützte Leitungen
6 Leitungen
Sicherheit
IEEE 802.1X, EAPoL, SRTP, TLS, 256 Bit AES
Netzwerkmerkmale
Poly LENS Cloud Management, Poly Zero Touch Provisioning, Polycom Device Management Service for Service Providers (PDMS-SP), Class 0 PoE, bis zu 6 SIP-Konten, bis zu 24 SIP-Registrierungen, IEEE 802.3af
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,28*
€ 140,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,84*
€ 140,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,20*
€ 138,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,61*
€ 136,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,66*
€ 135,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.