Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly VVX 450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9268201
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     89B60AA
EAN/GTIN:
     0196188444887
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Sie suchen als kleines Unternehmen das beste Telefonsystem mit 12 Leitungen für Ihr Budget? Dann bietet Ihnen das VVX 450 viele Vorteile, die Sie bei diesem Preis nicht erwarten würden. Behalten Sie hohe Anrufaufkommen auf dem eleganten Farbdisplay im Griff. Dabei können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Gespräche immer ausgezeichnet klingen.
Poly VVX 450 - OBi Edition - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion - SRTP, SIP, SDP - 12 Leitungen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Transportgewicht
1.004 kg
Gehäusefarbe
Schwarz
Schutz
Antikmikrobielles Microban-Schutzsystem
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / RJ-9 ¦ 2 x USB / USB Typ A, 4-polig ¦ EHS port ¦ 2 x Netzwerk / RJ-45
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Stromversorgung
Stromverbrauch
13 W (PoE)
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
10.9 cm (4.3")
Bildschirmauflösung
480 x 272 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Abweisen anonymer Anrufe, Do Not Disturb (DND), Shared Call Appearance (SCA), Bridged Line Appearance (BLA)
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Busy lamp field (BLF)
Konferenzfähig
Dreiweg
VoIP-Dienste
Zoom, OpenSIP
Anrufservices
Voice Mail, Rufumleitung, Anklopfen, Anruf parken/übernehmen
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
24 cm
Transporttiefe
23 cm
Transporthöhe
5.7 cm
Transportgewicht
1.004 kg
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
HTTPS, SRTP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.711a-law, G.711µ-law, G.722, G.729A/B, iLBC, Opus
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SRTP, SIP, SDP
Kompatible Software
Zoom, RingCentral, OpenSIP
Sprachfunktionen
Poly HD Voice-Technologie, Poly Acoustic Fence Technology, Poly Acoustic Clarity-Technologie, Acoustic Echo Cancellation (AEC), Störgeräuschunterdrückung, Voice Activity Detection (VAD), Comfort Noise Generation (CNG), Dual Tone Multi-Frequency (DTMF), Audio-Paketübertragung mit geringer Verzögerung, adaptive jitter buffer (AJB)
Unterstützte Leitungen
12 Leitungen
Sicherheit
IEEE 802.1X, EAPoL, SRTP, TLS, 256 Bit AES
Netzwerkmerkmale
Poly LENS Cloud Management, Poly Zero Touch Provisioning, Polycom Device Management Service for Service Providers (PDMS-SP), Class 0 PoE, bis zu 6 SIP-Konten, bis zu 34 SIP-Registrierungen
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,90*
€ 165,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,76*
€ 163,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,29*
€ 162,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,62*
€ 160,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,57*
€ 158,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.