Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Ohrpolster für drahtloses Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9268217
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     783R8AA
EAN/GTIN:
     0197029632951
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Ohrkissen
Ohrpolster
ohrkissen
Bleiben Sie den ganzen Tag über produktiv – und zwar mit Komfort.
Poly - Ohrpolster für drahtloses Headset - Kunstleder (Packung mit 2)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
44 g
Produkttyp
Ohrpolster
Produktmaterial
Kunstleder
Bestimmt für
Drahtloses Headset
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10.16 cm
Transporttiefe
2.54 cm
Transporthöhe
15.24 cm
Transportgewicht
50 g
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.