| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9268229 Herst.-Nr.: 85Q71AA EAN/GTIN: 0197497572476 |
| |
|
| | |
| Entdecken Sie den perfekten Begleiter für Ihr Headset mit der HP Inc. Poly Tragetasche. Diese Tasche wurde sowohl mit Blick auf Stil als auch auf Funktionalität entworfen und bietet Schutz für Ihr Gerät. Die robuste Konstruktion schützt Ihr Headset vor den Strapazen des täglichen Gebrauchs und sorgt dafür, dass es in gutem Zustand bleibt. Die maßgeschneiderte Passform verhindert unnötige Bewegungen im Inneren der Tasche und sorgt für zusätzliche Sicherheit beim Transport. Egal, ob Sie zur Arbeit pendeln oder ins Ausland reisen, die Poly-Transporttasche ist die ideale Lösung, um Ihr Headset sicher und unversehrt aufzubewahren. Poly - Tasche für Headset - für Poly Blackwire C510, C520 Weitere Informationen: Tragetasche | Typ | Tasche | | Empfohlene Verwendung | Für Headset | | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 13 cm x 21 cm x 7 cm / 140 g | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Poly Blackwire C510, C520 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |