| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9268230 Herst.-Nr.: 85Q73AA EAN/GTIN: 0197497572490 |
| |
|
| | |
| Entdecken Sie den perfekten Begleiter für Ihr Headset mit der HP Inc. Poly Tragetasche. Diese Tasche wurde mit Blick auf Haltbarkeit und Stil entwickelt und bietet einen sicheren, passgenauen Sitz, um Ihr Gerät vor den Strapazen des täglichen Gebrauchs und der Reise zu schützen. Die robuste Konstruktion schützt Ihr Headset vor Abnutzung und Verschleiß, während das maßgeschneiderte Design unnötige Bewegungen verhindert und Ihr Gerät in einem tadellosen Zustand hält. Diese Tragetasche ist ideal für Profis und Enthusiasten gleichermaßen und eine kluge Investition zum Schutz Ihres Headsets. Poly - Tasche für Headset Weitere Informationen: Tragetasche | Typ | Tasche | | Empfohlene Verwendung | Für Headset | | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 23 cm x 34 cm x 7 cm / 225 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |