| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-9268231 Herst.-Nr.: 85Q80AA EAN/GTIN: 0197497572568 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die HP Poly Tragetasche ist die ideale Lösung für alle, die einen zuverlässigen Schutz für ihr Freisprechsystem suchen. Sie wurde mit Blick auf Langlebigkeit entwickelt und schützt Ihr Gerät vor den täglichen Stößen und Kratzern, die beim Transport entstehen. Die präzise Passform sorgt dafür, dass Ihr Freisprechsystem sicher an Ort und Stelle bleibt, so dass Sie auch unterwegs keine Angst haben müssen. Ganz gleich, ob Sie zu einem Meeting reisen oder Ihr Gerät aufbewahren, die HP Poly-Tasche bietet den Schutz, den Sie brauchen. Poly - Tasche für Telefonlautsprechersystem - für Poly Calisto 3200, 5200 Weitere Informationen: Tragetasche | Typ | Tasche | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Für Telefonlautsprechersystem | ![](/p.gif) | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 12.5 cm x 12.5 cm x 3 cm / 20 g | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Poly Calisto 3200, 5200 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |