| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9268257 Herst.-Nr.: 85R51AA EAN/GTIN: 0197497573770 |
| |
|
| | |
| Entdecken Sie den perfekten Begleiter für Ihr Headset mit der Poly-Tragetasche von HP Inc. Diese Hartschalentasche bietet Schutz und bewahrt Ihr Gerät vor den Strapazen des täglichen Gebrauchs. Seine präzise Konstruktion sorgt für eine maßgeschneiderte Passform und bietet Ihrem Headset ein sicheres und bequemes Zuhause. Ob Sie nun pendeln, reisen oder Ihr Gerät einfach nur aufbewahren, die Poly-Tasche ist die ideale Lösung, um Ihr Headset zu schützen und einsatzbereit zu halten. Poly - Hartschalentasche für Headset Weitere Informationen: Tragetasche | Typ | Hartschalentasche | | Empfohlene Verwendung | Für Headset | | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 13 cm x 21 cm x 7 cm / 200 g |
|
| | |
| | | |
| |