| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9268264 Herst.-Nr.: 85R77AA EAN/GTIN: 0197497574043 |
| |
|
| | |
| Entdecken Sie den idealen Reisebegleiter für Ihr Freisprechsystem mit der HP Inc. Poly Transporttasche. Diese Tasche wurde mit Blick auf die Bedürfnisse professioneller Anwender entwickelt und verbindet Langlebigkeit mit einem schlanken, funktionalen Design. Die robuste Konstruktion schützt Ihr Gerät vor Stößen und Kratzern, die bei häufigen Reisen auftreten, während die maßgeschneiderte Passform dafür sorgt, dass Ihr Freisprechsystem sicher geschützt ist. Die Tasche bietet mühelosen Zugang zu allen Anschlüssen und Tasten und sorgt dafür, dass Ihr Gerät immer einsatzbereit ist. Ganz gleich, ob Sie zwischen Meetings oder auf Geschäftsreisen unterwegs sind, diese Tasche ist die perfekte Lösung, um Ihr Freisprechsystem sicher und zugänglich zu halten. Poly - Tasche für Telefonlautsprechersystem Weitere Informationen: Tragetasche | Typ | Tasche | | Empfohlene Verwendung | Für Telefonlautsprechersystem | | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 23 cm x 34 cm x 12 cm / 250 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |