Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly - Tasche für Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9268272
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     85R98AA
EAN/GTIN:
     0197497574258
Suchbegriffe:
Headset-Schutzhülle
Headset-Schutztasche
Kopfhörer-Tasche
Schutzhülle für Kopfhörer
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Schutz und Stil mit der Poly-Tragetasche von HP Inc. speziell für Headsets. Diese Tasche bietet eine dauerhafte Lösung zum Schutz Ihres Geräts vor den täglichen Abnutzungserscheinungen beim Transport. Die robuste Konstruktion schützt Ihr Headset vor Stößen und Kratzern, während das schlanke Design Ihr Gerät nicht nur schützt, sondern auch optisch aufwertet. Die Poly-Transporttasche ist ideal für Profis, die viel unterwegs sind. Sie verbindet Funktionalität mit Eleganz und ist damit ein unverzichtbares Zubehör für Ihr Headset.
Poly - Tasche für Headset
Weitere Informationen:
Tragetasche
Typ
Tasche
Empfohlene Verwendung
Für Headset
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
23 cm x 34 cm x 7 cm / 260 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.