Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly - Auto-Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Poly Auto-Netzteil PC-/Server Netzteil
HP Poly Auto-Netzteil PC-/Server Netzteil
Artikel-Nr.:
     C1006-9268273
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     85S02AA
EAN/GTIN:
     0197497574296
Suchbegriffe:
Kopfhörer
USB KFZ Ladeadapter
USB KFZ Netzteil
USB KFZ-Ladekabel
Der HP Inc. Poly Auto-Netzadapter ist ein unverzichtbares Zubehör für jeden, der viel Zeit unterwegs verbringt. Dieser Stromadapter wurde speziell für die Bedürfnisse moderner Reisender entwickelt und bietet nahtlose Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten, damit Ihre wichtigen Gadgets immer aufgeladen und einsatzbereit sind. Seine effiziente Stromumwandlungstechnologie verlängert nicht nur die Nutzungsdauer Ihrer Geräte, sondern trägt auch zur Energieeinsparung bei. Das kompakte und tragbare Design des Adapters macht ihn zu einem idealen Reisebegleiter, der problemlos ins Handschuhfach oder in die Ablage im Auto passt, ohne viel Platz zu beanspruchen. Mit seiner einfachen Plug-and-Play-Bedienung vereinfacht der HP Poly Auto-Netzadapter den Ladevorgang und ist damit eine praktische Lösung für all Ihre Strombedürfnisse, wenn Sie unterwegs sind.
Poly - Auto-Netzteil
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Auto-Netzteil
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10.5 cm
Transporttiefe
18 cm
Transporthöhe
40 cm
Transportgewicht
15 g
Weitere Suchbegriffe: usb kfz netzteil
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.