Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Voyager 4310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9268869
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     77Y91AA
EAN/GTIN:
     0197029610034
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
HP Headsets
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Sorgen Sie mit dem schnurlosen Bluetooth Headset für Einsteiger:innen dafür, dass Ihre Mitarbeiter:innen nicht länger auf einen Schreibtisch angewiesen sind. Wir stellen vor: die Voyager 4300 UC Serie. Bietet alles, was Ihre Teams brauchen, um produktiv zu bleiben und sich mit all ihren Geräten zu verbinden – ob zu Hause oder im Büro.
Poly Voyager 4310 - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - USB-A, Adapter USB-A via Bluetooth - Schwarz - Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.5 cm
Tiefe
6.7 cm
Höhe
18.2 cm
Gewicht
122 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - USB-A, Adapter USB-A via Bluetooth
Merkmale
LED für Anzeige eines gerade geführten Gesprächs
Max. Betriebsabstand
50 m
Empfohlene Verwendung
Telefon, Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladekabel, Weichetui, BT700 Bluetooth USB-Adapter
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Standby-Zeit
50 Tage
Betriebszeit (bis zu)
18 Stunden
Laufzeitdetails
Maximale Gesprächsdauer: bis zu 18 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe: bis zu 47 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear monaural
Membran
32 mm
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.1
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Einstellbares Stirnband
Ja
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Annehmen/Beenden, Kopplungsmodus
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18.6 cm
Transporttiefe
21 cm
Transporthöhe
5.5 cm
Transportgewicht
590 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Frequenzgang
100 - 6800 Hz
Mit Mikrofonen
2
Betriebsart des Mikrofons
MEMS-direktional
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,89*
€ 129,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,11*
€ 128,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,48*
€ 114,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.