Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Blackwire C5220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9268882
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     805H3AA
EAN/GTIN:
     0197497173727
Suchbegriffe:
HP Headsets
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Die Blackwire 5200 Serie passt zu Ihrem geschäftigen Arbeitsalltag. Ergonomisches Design für dauerhaften Komfort. Und dank der benutzerfreundlichen Konnektivität können Sie den ganzen Tag über auf einer Vielzahl von Geräten arbeiten.
Poly Blackwire C5220 - Blackwire 5200 series - Headset - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker, USB-C - Schwarz - Zertifiziert für Skype für Unternehmen, Zertifiziert für Microsoft Teams, Avaya Certified, Cisco Jabber Certified
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
164.2 g
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker, USB-C
Serien
Blackwire 5200 series
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Material Ohrpolster
Kunstleder
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle
Unterstütztes Hostgeräte-OS
macOS, Windows
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Skype für Unternehmen, Zertifiziert für Microsoft Teams, Avaya Certified, Cisco Jabber Certified
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Digitale Signalverarbeitung, Dynamic EQ optimiert
Empfindlichkeit
90 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
28 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (24-poliger USB-C) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-38 dB
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.