Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Voyager Surround 80-M UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9268885
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8G7U0AA
EAN/GTIN:
     0196786453274
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Arbeiten Sie ortsunabhängig und klingen Sie dabei optimal mit dem Bluetooth -Ohrbügel-Headset ohne Mikrofonarm. Tauchen Sie ein in satten Klang, genießen Sie absoluten Komfort mit weichen Ohrpolstern und einem verstellbaren Kopfbügel. Bleiben Sie dank adaptivem ANC außerdem voll konzentriert.
Poly Voyager Surround 80-M UC - Voyager Surround 80 series - Headset - ohrumschließend - Bluetooth - kabellos - Adapter USB-C via Bluetooth - Schwarz - Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19.1 cm
Tiefe
7.7 cm
Höhe
18.1 cm
Gewicht
275 g
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos - Adapter USB-C via Bluetooth
Serien
Voyager Surround 80 series
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Material Ohrpolster
Kunstleder
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, USB-Ladekabel, USB-C auf USB-A Adapter, Kabel USB-C auf Audio, BT700 Bluetooth USB-C-Adapter
Unterstütztes Hostgeräte-OS
macOS, Android, iOS, Windows
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Ladezeit
1 Stunde
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
24 Stunden
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 24 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer: bis zu 21 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Besonderheiten
SoundGuard DIGITAL Technology
Empfindlichkeit
132 dB
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Audio/Video Distribution Transport Protocol (AVDTP)
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.3
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Empfindlichkeit
-37 dB
Frequenzgang
20 - 16000 Hz
Mit Mikrofonen
10
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,94*
€ 333,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,62*
€ 330,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,40*
€ 312,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,63*
€ 305,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,07*
€ 280,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.