Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Voyager Free 60+ UC M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Voyager Free 60+ UC M Carbon Black Earbuds +BT700 USB-A Adapter +Touchscreen-Ladeetui
POLY Voyager Free 60+ UC M Carbon Black Earbuds +BT700 USB-A Adapter +Touchscreen-Ladeetui
POLY Voyager Free 60+ UC M Carbon Black Earbuds +BT700 USB-A Adapter +Touchscreen-Ladeetui
POLY Voyager Free 60+ UC M Carbon Black Earbuds +BT700 USB-A Adapter +Touchscreen-Ladeetui
POLY Voyager Free 60+ UC M Carbon Black Earbuds +BT700 USB-A Adapter +Touchscreen-Ladeetui
POLY Voyager Free 60+ UC M Carbon Black Earbuds +BT700 USB-A Adapter +Touchscreen-Ladeetui
POLY Voyager Free 60+ UC M Carbon Black Earbuds +BT700 USB-A Adapter +Touchscreen-Ladeetui
POLY Voyager Free 60+ UC M Carbon Black Earbuds +BT700 USB-A Adapter +Touchscreen-Ladeetui
POLY Voyager Free 60+ UC M Carbon Black Earbuds +BT700 USB-A Adapter +Touchscreen-Ladeetui
POLY Voyager Free 60+ UC M Carbon Black Earbuds +BT700 USB-A Adapter +Touchscreen-Ladeetui
POLY Voyager Free 60+ UC M Carbon Black Earbuds +BT700 USB-A Adapter +Touchscreen-Ladeetui
Artikel-Nr.:
     C1006-9268886
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7Y8G9AA
EAN/GTIN:
     0197497053906
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
HP Headsets
Tauchen Sie mit diesen Ohrhörern in eine Klangwelt ohne störende Geräusche ein. Egal, ob Sie sich gerade in einem Videogespräch befinden oder sich Ihre Playlists hören: Mit diesem schnurlosen In-Ear-Headset werden Sie stets gut unterhalten, bleiben produktiv und in Verbindung.
Poly Voyager Free 60+ UC M - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - Adapter USB-A via Bluetooth - Carbon Black - Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Carbon Black
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos - Adapter USB-A via Bluetooth
Max. Betriebsabstand
30 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohrhörer: 1.6 cm x 2.61 cm x 3.78 cm / 5.8 g ¦ Ladekoffer: 5.45 cm x 7.2 cm x 3.31 cm / 80 g
Empfohlene Verwendung
Telefon, Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3 Ohrstöpsel (klein, mittel, groß), USB-C-Ladekabel, 3,5 mm Audiokabel, BT700 Bluetooth USB-Adapter, Touchscreen-Ladecase
Unterstütztes Hostgeräte-OS
macOS, Android, Windows 11, iOS
Enthaltene Software
Poly Lens
Kabeldetails
USB-C Ladekabel ¦ Audiokabel
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Batterie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Standby-Zeit
30 Tage
Betriebszeit (bis zu)
24 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Maximale Gesprächsdauer (mit Ladecase): bis zu 16.5 Stunden ¦ Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung) (mit Ladecase): bis zu 24 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer (mit 15 Min. Ladung): bis zu 1.2 Stunden
Wireless-Ladestandards
Qi
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
SoundGuard DIGITAL Technology
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
10 mm
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.3
Soundeffekte
Transparent Mode
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Hybrid Active Noise Cancelling
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Verbindungen
Anschlusstyp
Funkadapter (USB Type-A)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Sprachassistent, ANC-Modus
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10 cm
Transporttiefe
13 cm
Transporthöhe
4.2 cm
Transportgewicht
190 g
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri, Google Assistant
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Besonderheiten
3-Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,40*
€ 259,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,25*
€ 257,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,99*
€ 247,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,08*
€ 238,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,76*
€ 215,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.