Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell HE324 Ohrpolster für Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9270125
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     HE324 - DWW
EAN/GTIN:
     5397184878095
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Erleben Sie ein neues Maß an Komfort und Haltbarkeit mit den HE324-Ohrpolstern von Dell. Dieses Zubehör wurde speziell für Headsets entwickelt und besteht aus hochwertigem Kunstleder und Memory-Schaumstoff, um einen bequemen Sitz zu gewährleisten. Ganz gleich, ob Sie an langen Telefonkonferenzen teilnehmen, Ihre Lieblingsmusik genießen oder in eine Spielesitzung eintauchen, diese Ohrpolster sorgen dafür, dass Ihr Headset auch über einen längeren Zeitraum hinweg bequem zu tragen ist. Ihr strapazierfähiges Design hält nicht nur der täglichen Beanspruchung stand, sondern bewahrt auch die Form und den Komfort des Polsters, was sie zu einem unverzichtbaren Zubehör für jeden Headset-Nutzer macht.
Dell HE324 - Ohrpolster für Headset - Apollo Black (Packung mit 2)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.8 cm
Höhe
5.8 cm
Gewicht
5.51 g
Farbe
Apollo Black
Produkttyp
Ohrpolster
Produktmaterial
Kunstleder
Bestimmt für
Headset
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 601,37*
Zubehör
Dell
WTD4J
ab € 736,12*
Zubehör
Dell
DKRRT
ab € 460,57*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 965,29*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 858,67*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 510,32*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 454,58*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 1.342,12*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 998,78*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 620,93*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 751,54*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 512,03*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 794,48*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 687,33*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 822,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.