Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Wireless Headset WL3024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9270127
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     WL3024-DWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Dell Wireless Headset WL3024 - Headset - On-Ear - vertikal - Bluetooth - kabellos - Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
182 g
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos
Zusätzliche Funktionen
LED-Leuchten
Merkmale
Schnellladefunktion, 260° drehbares Mikrofon
Max. Betriebsabstand
30 m
Material Ohrpolster
Memory-Schaumstoff mit Kunstleder
Stirnbandmaterial
Kunstleder, Kunststoff
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Weichetui, Converter USB-C auf USB-A, Ladekabel USB-C auf USB-C, USB-C wireless dongle
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Windows 10 (64-bit), Windows 11 (64-bit), macOS
Software-Zertifizierung
Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Kapazität
500 mAh
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
41 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 41 Stunden ¦ Sprachanruf (Busylight aus): bis zu 26 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer: bis zu 14 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear - vertikal - binaural
Membran
28 mm
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.3
Max. Geräuschdruck
119 dB
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC, LC3
Verbindungen
Anschlusstyp
Funkadapter (USB Type-C) ¦ USB-C (nur Spannungsversorgung)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Sprachassistent, Microsoft Teams-Taste
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-45 dBV/Pascal
Verhältnis von Signal zu Geräusch
53 dB
Frequenzgang
100 - 14000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet, Beamforming
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
AI Powered Environmental Noise Cancellation
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,48*
€ 118,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
D7RT9
ab € 517,42*
Zubehör
Dell
KMYRH
ab € 485,71*
Zubehör
Dell
WCDJC
ab € 626,02*
Zubehör
Dell
DRMX0
ab € 602,26*
Zubehör
Dell
YTVMR
ab € 715,76*
Zubehör
Dell
CKXCK
ab € 612,97*
Zubehör
Dell
P9J59
ab € 664,11*
Zubehör
Dell
X1C67
ab € 612,57*
Zubehör
Dell
0FHFW
ab € 925,35*
Zubehör
Dell
CV1C1
ab € 873,93*
Zubehör
Dell
PFK66
ab € 794,76*
Zubehör
Dell
WXJCH
ab € 755,52*
Zubehör
Dell
HMFX8
ab € 980,58*
Zubehör
Dell
9TYWN
ab € 1.070,03*
Zubehör
Dell
H08G0
ab € 1.195,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.