Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset Desk 800A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset DESK 800A DECT-Telefon Schwarz
Gigaset DESK 800A DECT-Telefon Schwarz
Gigaset DESK 800A DECT-Telefon Schwarz
Gigaset DESK 800A DECT-Telefon Schwarz
Gigaset DESK 800A DECT-Telefon Schwarz
Gigaset DESK 800A DECT-Telefon Schwarz
Gigaset DESK 800A DECT-Telefon Schwarz
Gigaset DESK 800A DECT-Telefon Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-9270346
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30350-H225-B101
EAN/GTIN:
     4250366869025
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Gigaset Desk 800A - Telefon mit Schnur - Anrufbeantworter mit Rufnummernanzeige - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
592 g
Produkttyp
Telefon mit Schnur Anrufbeantworter
Gehäusefarbe
Schwarz
Verschiedenes
Verbindungen
Analoger Telefonanschluss ¦ Headsetstecker / RJ-9
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Telefonleitungskabel ¦ Telefonhörerschnur
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung, Netzadapter
Abmessungen und Gewicht
Breite
18.5 cm
Tiefe
20.8 cm
Höhe
7.3 cm
Gewicht
592 g
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Call Timer, Wahlwiederholung, Tastensperre, Zeit- / Datumsanzeige, Caller number display (CLIP), Tastensperre, VIP-Telefonbuch (200 Einträger)
Position des Wählers
Telefon
Wählerbetriebsarten
Puls
Lautstärkeregelung
Ja
Klingelzeichen
10
Anzeigen
Anzeige für eingehenden Anruf, Anzeige verpasster Anruf
Anrufservices
Caller-ID
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für Anruferkennung
50 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
200 Namen und Nummern
Anrufbeantworter
Aufnahmekapazität
50 Min.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.