Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fairphone Bildschirmschutz für Handy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9270981
Hersteller:
     Fairphone
Herst.-Nr.:
     F5PRTC-1BL-WW1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Entdecken Sie den Displayschutz für Ihr Mobiltelefon mit der Fairphone Displayschutzfolie. Sie besteht aus hochwertigem gehärtetem Glas mit einer Härte von 9H und ist so konzipiert, dass sie Kratzern und Stürzen standhält, damit der Bildschirm Ihres Handys so gut wie neu aussieht. Sie ist nicht nur robust, sondern reduziert auch blaues Licht und ist resistent gegen Fingerabdrücke, damit Ihr Display klar und lebendig bleibt und Ihre Augen geschützt werden. Im Lieferumfang sind ein alkoholhaltiges Pad und ein Mikrofasertuch enthalten, die eine mühelose Anwendung ermöglichen. Verbessern Sie den Schutz Ihres Telefons und erhalten Sie seinen makellosen Zustand mit diesem unverzichtbaren Zubehör.
Fairphone - Bildschirmschutz für Handy - Glas - für Fairphone 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.12 cm
Höhe
15.7 cm
Gewicht
12.4 g
Produkttyp
Bildschirmschutz - Glas
Produktmaterial
Gehärtetes Glas (9H)
Paketinhalt
Bildschirmschutz, Reinigungstuch aus Mikrofaser, Alkohol-Pad
Schutz
Kratzfest, sturzresistent, Blaulichtreduzierung, resistent gegen Fingerabdrücke
Dicke
0.33 mm
Bestimmt für
Handy
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fairphone 5
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.