Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Savi 8240 Office


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9271082
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8D3H4AA#ABB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT Headset
HP Headsets
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Bei einem Anruf jedes Wort deutlich zu hören, ist nicht mehr optional, sondern ein „Must-have". Mit der Poly Savi 8200 Office Serie können Sie mit Noise-Cancelling-Mikrofon und enger Gesprächsbegrenzung Bürolärm und Gespräche in der Nähe ausblenden.
Poly Savi 8240 Office - Savi 8200 series - Headset - DECT - kabellos - USB-A über DECT-Adapter - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - DECT - kabellos - USB-A über DECT-Adapter
Lokalisierung
Englisch / Europa
Serien
Savi 8200 series
Max. Betriebsabstand
180 m
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Software
Poly Lens
Stromversorgung
Ladezeit
3 Stunden
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Standby-Zeit
50 Tage
Betriebszeit (bis zu)
13 Stunden
Laufzeitdetails
Maximale Gesprächsdauer: bis zu 13 Stunden ¦ Stand-by: bis zu 50 Tage
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Impedanz
32 Ohm
Membran
32 mm
Drahtlose Technologie
DECT
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Annehmen/Beenden, ANC an/aus
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
112 dB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,17*
€ 291,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,63*
€ 291,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,55*
€ 285,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,27*
€ 281,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,42*
€ 270,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.