Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Savi 7310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9271132
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8L575AA
EAN/GTIN:
     0197497838114
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
HP Headsets
Handy Headset
Poly Savi 7310 - Savi 7300 series - Headset - On-Ear - DECT - kabellos - USB-A über DECT-Adapter - Schwarz - Zertifiziert für Microsoft Teams, UC-zertifiziert
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
120 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - DECT - kabellos - USB-A über DECT-Adapter
Serien
Savi 7300 series
Max. Betriebsabstand
137 m
Empfohlene Verwendung
Computer
Material Ohrpolster
Kunstleder
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladestation, Reiseetui, USB-A-Ladekabel, DECT USB-A Dongle
Unterstütztes Hostgeräte-OS
macOS, Windows
Enthaltene Software
Poly Lens
Kabeldetails
USB-C auf USB-A Kabel
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams, UC-zertifiziert
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunden
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Standby-Zeit
52 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
13 Stunden
Laufzeitdetails
Maximale Gesprächsdauer: bis zu 13 Stunden ¦ Stand-by: bis zu 52 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Besonderheiten
Acoustic Fence-Technologie, Echo Cancelation
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear monaural
Drahtlose Technologie
DECT
Einstellbares Stirnband
Ja
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Annehmen/Beenden
Drahtlose Verbindung
Funkfrequenzbereich
1880 - 1900MHz
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,49*
€ 248,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,01*
€ 243,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,45*
€ 236,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,84*
€ 225,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,26*
€ 203,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.