Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Voyager 4245-M Office


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     C1006-9271153
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7S3Y5AA#ABB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
HP Headsets
Das schnurlose Headset-System Voyager 4245 bietet Ihren Mitarbeitern auf der ganzen Welt ein hohes Maß an Freiheit, Komfort und Audioqualität ohne Kabel. Verbindung mit Festnetztelefonen, PCs und Mobiltelefonen: Mit dem Voyager 4245 können Sie von einer Ausstattung vor Ort auf die Cloud umsteigen. Im Gegensatz zu anderen Lösungen bietet das Voyager 4245 Office eine unbegrenzte Gesprächszeit, sodass Sie diese Verbindung zu einem Kunden nie verlieren. Er bietet eine 3-Wege-Konnektivität für mehr Flexibilität.
Poly Voyager 4245-M Office - Voyager 4200 series - Headset - konvertierbar - Bluetooth - kabellos - Adapter USB-A via Bluetooth - Schwarz - Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
28 g
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos - Adapter USB-A via Bluetooth
Lokalisierung
Englisch / Europa
Serien
Voyager 4200 series
Material Ohrpolster
Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Ladekabel, Reiseetui, BT600 Bluetooth USB-Adapter
Unterstütztes Hostgeräte-OS
macOS, Windows
Enthaltene Software
Poly Lens
Kabeldetails
Kabel micro-USB auf USB-A
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Ladezeit
3 Stunden
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Betriebszeit (bis zu)
5 Stunden
Laufzeitdetails
Maximale Gesprächsdauer: bis zu 5 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Konvertierbar
Membran
32 mm
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Anruf annehmen
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Mit Mikrofonen
2
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,98*
€ 204,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,24*
€ 202,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,43*
€ 200,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,10*
€ 197,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,87*
€ 191,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.