Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Voyager Free 60 UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9271431
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7Y8M0AA
EAN/GTIN:
     0197497054392
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Tauchen Sie mit diesen Ohrhörern in eine Klangwelt ohne störende Geräusche ein. Egal, ob Sie sich gerade in einem Videogespräch befinden oder sich Ihre Playlists hören: Mit diesem schnurlosen In-Ear-Headset werden Sie stets gut unterhalten, bleiben produktiv und in Verbindung.
Poly Voyager Free 60 UC - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - Adapter USB-C via Bluetooth - Carbon Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Carbon Black
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos - Adapter USB-C via Bluetooth
Max. Betriebsabstand
30 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohrhörer: 1.6 cm x 2.61 cm x 3.78 cm / 5.8 g ¦ Ladekoffer: 5.35 cm x 7.2 cm x 2.8 cm / 52.6 g
Empfohlene Verwendung
Computer, Telefon
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3 Ohrstöpsel (klein, mittel, groß), BT700 Bluetooth USB-C-Adapter, Ladegehäuse, Schutzhülle, USB-C auf USB-A Adapter
Unterstütztes Hostgeräte-OS
macOS, Windows 11, Android, iOS
Enthaltene Software
Poly Lens
Kabeldetails
USB-C auf USB-A Adapter ¦ Audiokabel
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Batterie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Standby-Zeit
30 Tage
Betriebszeit (bis zu)
24 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Maximale Gesprächsdauer (mit Ladecase): bis zu 16.5 Stunden ¦ Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung) (mit Ladecase): bis zu 24 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer (mit 15 Min. Ladung): bis zu 1.2 Stunden
Wireless-Ladestandards
Qi
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
SoundGuard DIGITAL Technology
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
10 mm
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Headset-Profil (HSP), Handsfree-Profil (HFP)
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.3
Soundeffekte
Transparent Mode
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Hybrid Active Noise Cancelling
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Verbindungen
Anschlusstyp
Funkadapter (USB Type-C)
Fernbedienung
Steuerung
Annehmen/Beenden, Lautstärkeregler, Stummtaste, Sprachassistent, ANC-Modus
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
13.5 cm
Transporttiefe
10.3 cm
Transporthöhe
4.4 cm
Transportgewicht
186 g
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri, Google Assistant
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Besonderheiten
3-Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,70*
€ 278,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,58*
€ 276,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,99*
€ 262,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,44*
€ 251,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,17*
€ 227,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.