Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Ayda Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9271559
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     25088
EAN/GTIN:
     8713439250886
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Mit dem Ayda USB-Headset können Sie ganz bequem in Meetings eintauchen. Mit dem Lautstärkeregler am Ohr und dem Mikrofon, das sich stummschalten lässt, haben Sie alle Steuerelemente, die Sie brauchen, um das Beste aus Ihren Online-Meetings und Videoanrufen herauszuholen.
Trust Ayda - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.5 cm
Tiefe
6.5 cm
Höhe
17 cm
Gewicht
141 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB
Gehäusematerial
ABS-Kunststoff
Merkmale
Klappbares Mikrofon zum Stummschalten
Empfohlene Verwendung
Telefon, Computer, Konferenz
Material Ohrpolster
Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Pop-Filter
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Windows 10, Chrome OS, Windows 11, macOS 11, macOS 12, macOS 13
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Verstellbares Kopfband
Empfindlichkeit
96 dB
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
40 mm
Total Harmonic Distortion (THD)
1%
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Max. Geräuschdruck
96 dB
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 3.0
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler
Kabel
Kabellänge
1.8 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.