Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Ayda Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9271560
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     25089
EAN/GTIN:
     8713439250893
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Das Trust Ayda-Headset wurde für Benutzer entwickelt, die Wert auf hohe Audioqualität und Komfort legen. Dank der Umgebungsgeräuschunterdrückung (Environmental Noise Cancellation, ENC) werden Hintergrundgeräusche auf ein Minimum reduziert, sodass ein klares Klangerlebnis bei Anrufen oder beim Genießen von Medien geboten wird. Das Headset wird mit einem 1,8 m langen USB-Kabel geliefert, das ausreichend Länge für Bewegungsfreiheit bietet. Das Ayda ist mit einem verstellbaren Kopfbügel und On-Ear-Kopfhörern mit Ohrpolstern aus Kunstleder ausgestattet, die sich auch für den längeren Gebrauch eignen. Die Kompatibilität mit Mac- und Windows-Systemen sowie die praktische Lautstärkeregelung und das stummschaltbare Mikrofon machen den Ayda zu einer vielseitigen Wahl für eine breite Palette von Anwendungen, von Spielen bis hin zur Online-Kommunikation.
Trust Ayda - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.5 cm
Tiefe
6.5 cm
Höhe
17 cm
Gewicht
141 g
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
Windows, Mac
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB
Gehäusematerial
ABS-Kunststoff
Merkmale
Klappbares Mikrofon zum Stummschalten
Empfohlene Verwendung
Computer - Kommunikation
Material Ohrpolster
Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Pop-Filter, USB-C-Adapter
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Windows 10, Windows 11, macOS 11, macOS 12, macOS 13, Chrome OS
Kabeldetails
USB-Kabel - gerade - 1.8 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
40 mm
Total Harmonic Distortion (THD)
1%
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (4 PIN USB Type A)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler
Kabel
Kabellänge
1.8 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
Geräuschunterdrückung (Environmental Noise Cancellation/ENC)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.