Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Bravia Professional Displays FW-65EZ20L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9271575
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     FW-65EZ20L/EU
EAN/GTIN:
     4548736156241
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Die Sony Bravia Professional Displays FW-65EZ20L definieren mit ihrem 65-Zoll-4K-UHD-Display das Seherlebnis neu und bringen Klarheit und Farbe in jedes professionelle Umfeld. Das für den kommerziellen Einsatz konzipierte Gerät lässt sich nahtlos in Digital Signage- und professionelle Display-Setups integrieren und bietet 16 Stunden Dauerbetrieb. Mit Funktionen wie BRAVIA Signage Free 2.0, HDMI Auto-Wake-up und umfassender HTML5-Unterstützung ist die Verwaltung und Anzeige von Inhalten ganz einfach. Das fortschrittliche Audiosystem des Displays, einschließlich Apple AirPlay-Unterstützung und X-Balanced Speaker, sorgt dafür, dass die Klangqualität der visuellen Leistung entspricht. Dank der zahlreichen Anschlüsse und der integrierten Wi-Fi- und Ethernet-Funktionen lässt sich das Display problemlos anschließen und ist damit eine vielseitige Wahl für alle geschäftlichen Anforderungen. Ganz gleich, ob es sich um ein Display für den Einzelhandel, einen Informationskiosk oder eine professionelle Präsentation handelt, der Sony Bravia FW-65EZ20L bietet Zuverlässigkeit, Leistung und Schönheit.
Sony Bravia Professional Displays FW-65EZ20L - 164 cm (65") Diagonalklasse EZ20L Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - Android TV - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - HDR - Direct LED - Hairline Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
146.2 cm
Tiefe
7.1 cm
Höhe
84.2 cm
Gewicht
20.4 kg
Farbe
Hairline Black
Leistungsaufnahme im Betrieb
230 Watt
Produkttyp
LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Betriebssystem
Android TV
Serie
EZ20L Series
Abmessung
Ohne Fuß
TV-Tuner
Kein Tuner
Plattform
Android TV
Modi
Portraitmodus, Landschaftsmodus, Hintergrundbeleuchtung aus Modus, Energiesparmodus, Pro Mode, Auto Wide Modus
Videoschnittstelle
Composite, HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse
3 Anschlüsse
Kommerzielle Verwendung
Ja - Digital Signage
Diagonale Klasse
164 cm (65")
Bildverbesserungen
Live Farbe, 4K X-Reality PRO Engine, Wide Viewing Angle, 75 % DCI-P3 Farbraum
HDR fähig
Ja
HDR-Technologie
Hybrid Log-Gamma (HLG)
TV-Tuner vorhanden
Nein
HDR-Format
HDR10
Videoprozessor
4K X1
Verschiedenes
Kennzeichnung
CEC, HDCP 2.3
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Funktionen
An/aus Timer
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Audiosystem
Lautsprecher
2 x Lautsprecher - 10 Watt
Funktionen
Down-firing Speaker, Apple AirPlay-Unterstützung, X-Balanced Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt
20 Watt
Lautsprechersystem
2 Lautsprecher
Verbindungen
Anschlusstyp
3 x HDMI - Seite ¦ Digitaler Audio-Ausgang (optisch) - Seite ¦ Composite-Video-Eingang - Seite ¦ LAN ¦ 2 x USB - Seite
Video-Funktionen
Videoeingangsformate
480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (3840 x 2160), DCI 4K (4096 x 2160)
Netzwerk & Internet-Multimedia
Konnektivität
Wi-Fi, LAN
LAN-Protokoll
Ethernet
Verbinden & Teilen
Bildschirmspiegelung, IP Control
Details zu Abmessungen & Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Bildschirm ohne Fuß - 146.2 cm x 7.1 cm x 84.2 cm x 20.4 kg ¦ Bildschirm mit Fuß - 146.2 cm 21.3 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
158.8 cm
Tiefe (Versand)
18.4 cm
Höhe (Versand)
96.5 cm
Gewicht (Versand)
28 kg
Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
300 x 300 mm
Standfuß
Optional
Standfußdesign
Tabletop
VESA-Kompatibilität
Ja
Medien-Player
USB-Port
Ja
Videoformate
MPEG-1, MPEG-2, AV1
Audioformate
AAC, OGG, AC4
Konfiguration
16 GB
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Bildschirm
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
350 cd/m²
Kontrastverhältnis
1200:1
Anzeigeformat
4K UHD (2160p)
Reaktionszeit
8 ms
Auflösung
3840 x 2160
Funktionen
Dynamische Heckleuchtensteuerung, Einschlafautomatik, Chromecast integriert
Blickwinkel
178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)
178 Grad
Beschichtung
Haze 1 %
LCD-Technologie
IPS
Dynamisches Kontrastverhältnis
400000:1
LCD Hintergrundlicht-Technologie
Direct LED - Frame Dimming
Profi-Funktionen
HTML5-Unterstützung, HDMI Auto Wake-up, BRAVIA Signage Free (BSF) 2.0
Betriebsstunden/-tage
16 / 7
Framerate & Enhancement-Technologie
Motionflow XR-Technologie
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 805,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,85*
€ 1.043,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 861,21*
€ 1.024,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 841,70*
€ 1.001,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,88*
€ 959,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.