Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Blackwire C3220 UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9272803
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7S4L0AA
EAN/GTIN:
     0197192932872
Suchbegriffe:
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Die Blackwire 3200 Series bietet beste Audioqualität in einem Headset das für Unternehmensanforderungen geschaffen wurde. An dem schlanken Design und dem flexiblen Mikrofonarm für eine individuelle Passform gibt es nichts auszusetzen.
Poly Blackwire C3220 UC - Blackwire 3200 Series - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB-A - Schwarz - Zertifiziert für Skype für Unternehmen, Cisco Jabber Certified, Avaya Certified
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.5 cm
Tiefe
3.2 cm
Höhe
17.8 cm
Gewicht
87 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB-A
Serien
Blackwire 3200 Series
Merkmale
Sprachbenachrichtigungen, 270° drehbares Mikrofon, Länge Mikrofonarm 130 mm
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Material Ohrpolster
Kunstleder
Verschiedenes
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Windows 11, Windows 10, macOS
Enthaltene Software
HP Headset Control Center
Kabeldetails
USB-A Kabel - 1.61 m
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Skype für Unternehmen, Cisco Jabber Certified, Avaya Certified
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
Dynamic EQ optimiert, digitale Signalverarbeitung, SoundGuard Technology
Empfindlichkeit
90 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear monaural
Membran
28 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-A)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Halten, Wiederwahl
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18.5 cm
Transporttiefe
5.6 cm
Transporthöhe
20.7 cm
Transportgewicht
250 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-38 dBV/Pascal
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.