Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Blackwire C5220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9272805
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7S4L8AA
EAN/GTIN:
     0197192932964
Suchbegriffe:
Cisco Headsets
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Die Blackwire 5200 Serie passt zu Ihrem geschäftigen Arbeitsalltag. Ergonomisches Design für dauerhaften Komfort. Und dank der benutzerfreundlichen Konnektivität können Sie den ganzen Tag über auf einer Vielzahl von Geräten arbeiten.
Poly Blackwire C5220 - Blackwire 5200 series - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB-A, 3,5 mm Stecker - Schwarz - Zertifiziert für Microsoft Teams, Zertifiziert für Skype für Unternehmen, Cisco Jabber Certified, Avaya Certified, Works With Chromebook Certified, Zoom Certified
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB-A, 3,5 mm Stecker
Serien
Blackwire 5200 series
Merkmale
280° drehbares Mikrofon
Empfohlene Verwendung
Computer, tragbare Elektronik
Material Ohrpolster
Kunstleder
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Windows, macOS
Enthaltene Software
Poly Lens
Kabeldetails
Headset-Kabel - 2.17 m
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams, Zertifiziert für Skype für Unternehmen, Cisco Jabber Certified, Avaya Certified, Works With Chromebook Certified, Zoom Certified
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Dynamic EQ optimiert, SoundGuard DIGITAL Technology, dynamischer Stummschaltungsalarm, digitale Signalverarbeitung
Empfindlichkeit
90 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
28 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-A) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Annehmen/Beenden, Stummtaste, Lautstärkeregler
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-38 dBV/Pascal
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
85Q43AA
ab € 8,36*
Zubehör
Poly
85Q37AA
ab € 8,37*
Zubehör
Poly
85S24AA
ab € 5,24*
Zubehör
Poly
85R03AA
ab € 20,62*
Zubehör
Poly
85R04AA
ab € 20,84*
Zubehör
Poly
85S23AA
ab € 2,50*
Zubehör
Poly
85S22AA
ab € 4,89*
Zubehör
Poly
85S19AA
ab € 5,67*
Zubehör
Poly
85Q62AA
ab € 34,36*
Zubehör
Poly
85S08AA
ab € 12,45*
Zubehör
Poly
85Q66AA
ab € 34,65*
Zubehör
Poly
85S18AA
ab € 1,96*
Zubehör
Poly
783Q9AA
ab € 5,27*
Zubehör
Poly
85S15AA
ab € 2,64*
Zubehör
Poly
786C6AA
ab € 29,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.