Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Sync 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9272808
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7S4M6AA
EAN/GTIN:
     0197192933046
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
USB Anschlusskabel
Verwandeln Sie Ihr Heimbüro in einen Konferenzraum. Die Poly Sync 10 All-in-One-USB-Freisprecheinrichtung liefert hochwertige Audioqualität für großartige Gespräche und Musik. Das Array aus zwei Mikrofonen reduziert Umgebungsgeräusche für bessere Telefonkonferenzen.
Poly Sync 10 - Freisprechtelefon - kabelgebunden - USB-C, USB-A - Schwarz - Zoom Certified
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18.2 cm
Tiefe
8.92 cm
Höhe
3.25 cm
Gewicht
280 g
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Freisprechtelefon - kabelgebunden - USB-C, USB-A
Merkmale
Touchcontrol, Rauschunterdrückung
Empfohlene Verwendung
Computer
Verschiedenes
Enthaltene Software
Plantronics Manager Pro, Poly Lens
Kabeldetails
USB-Kabel - 71.5 cm
Software-Zertifizierung
Zoom Certified
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Besonderheiten
Echo Cancelation
Membran
40 mm
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-C)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
20.6 cm
Transporttiefe
4.4 cm
Transporthöhe
9.7 cm
Transportgewicht
350 g
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Frequenzgang
100 - 7800 Hz
Mit Mikrofonen
2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.