Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Voyager 4310-M UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9272809
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7Y210AA
EAN/GTIN:
     0197497011074
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Sorgen Sie mit dem schnurlosen Bluetooth Headset für Einsteiger:innen dafür, dass Ihre Mitarbeiter:innen nicht länger auf einen Schreibtisch angewiesen sind. Wir stellen vor: die Voyager 4300 UC Serie. Bietet alles, was Ihre Teams brauchen, um produktiv zu bleiben und sich mit all ihren Geräten zu verbinden – ob zu Hause oder im Büro.
Poly Voyager 4310-M UC - Voyager 4300 UC series - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos - aktive Rauschunterdrückung - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos
Serien
Voyager 4300 UC series
Merkmale
2 LED-Anzeigen
Max. Betriebsabstand
50 m
Empfohlene Verwendung
Telefon, Computer
Material Ohrpolster
Kunstleder
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
BT700 Bluetooth USB-C-Adapter
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Windows 10, macOS
Enthaltene Software
Poly Lens
Kabeldetails
USB-C auf USB-A Kabel - ablösbar - 1.5 m
Stromversorgung
Ladezeit
1.6 Stunden
Kapazität
350 mAh
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Standby-Zeit
50 Tage
Betriebszeit (bis zu)
47 Stunden
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 47 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer: bis zu 24 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Besonderheiten
SoundGuard DIGITAL Technology, Acoustic Fence-Technologie, Dynamic EQ optimiert
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear monaural
Membran
32 mm
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Adjustable noise cancellation
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Einstellbares Stirnband
Ja
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
8
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Annehmen/Beenden, Kopplungsmodus
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri, Google Assistant
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Frequenzgang
100 - 6800 Hz
Mit Mikrofonen
2
Betriebsart des Mikrofons
MEMS-direktional
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,18*
€ 239,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,69*
€ 231,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,76*
€ 229,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,91*
€ 218,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,03*
€ 205,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,00*
€ 188,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.