Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly VVX 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY OBi VVX 150 IP Telefon mit 2 Leitungen und PoE-fähig
POLY OBi VVX 150 IP Telefon mit 2 Leitungen und PoE-fähig
Artikel-Nr.:
     C1006-9272955
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     911N3AA
EAN/GTIN:
     0197498638409
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Poly VVX 150 - OBi Edition - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion - SDP - 2 Leitungen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Transportgewicht
890 g
Schutz
Antikmikrobielles Microban-Schutzsystem
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / RJ-9
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Stromversorgung
Stromverbrauch
15 W (PSU)
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Diagonalabmessung
6.4 cm (2.5")
Bildschirmauflösung
132 x 64 Pixel
Anzeigensprachen
Multilingual
Anzeigestelle
Telefon
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Call Timer, Do Not Disturb (DND), Shared Call Appearance (SCA), Bridged Line Appearance (BLA), One-Touch-Schnellwahl/-Wahlwiederholung
Position des Wählers
Telefon
Konferenzfähig
Dreiweg
Anrufservices
Voice Mail, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Anruf parken/übernehmen
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
24 cm
Transporttiefe
5.7 cm
Transporthöhe
23 cm
Transportgewicht
890 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TCP, TFTP, UDP, HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), RTCP, RTP, SNTP, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), FTP, FTPS, IPv6, IETF SIP, IPv4, DHCP, SIP
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729ab, iLBC, G.711a-law, G.711µ-law
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Layer 3 TOS
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SDP
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), Poly Acoustic Clarity-Technologie, Poly HD Voice-Technologie, Audio-Paketübertragung mit geringer Verzögerung, Poly Acoustic Fence Technology, Dual Tone Multi-Frequency (DTMF), TIA-920 Breitbandaudio
Unterstützte Leitungen
2 Leitungen
Sicherheit
IEEE 802.1X, TLS, EAPoL, SRTP
Netzwerkmerkmale
Network Address Translation (NAT), Class 2 PoE, 2 SIP-Identitäten/Accounts, Keep Alive SIP-Schild
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.