Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Rove 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     C1006-9272957
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8F3E4AA#ABB
EAN/GTIN:
     0197497473186
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Halten Sie die Konversation in Gang, wann und wo auch immer - bei der Arbeit. Die drahtlose IP-Telefonlösung von Poly Rove wurde für Mitarbeiter vor Ort entwickelt und bietet die nötige Bewegungsfreiheit und Flexibilität, um mit Ihrem Wachstum Schritt zu halten. Verlorenes Telefon? Kein Problem. Sie sind mit der robusten, staub- und wasserfesten IP65-Technologie geschützt. Der Schutz hört damit nicht auf. Dank des antimikrobiellen Microban-Produktschutzes bleibt das Telefon länger sauber. Und schützen Sie Ihre wichtigsten Gespräche mit DECT-Technologie. Poly hat für Sie vorgesorgt. Gebaut um zu halten. Gebaut, um zu skalieren. Verpassen Sie nie einen Anruf.
Poly Rove 20 - Schnurloses Erweiterungshandgerät mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - DECT - dreiweg Anruffunktion - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
162 g
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Lokalisierung
Englisch / Europa
Transportgewicht
287 g
Gehäusefarbe
Schwarz
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Ethernetkabel
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer, Netzadapter, Ladestation, Ersatzbatterie, Basisstation
Software-Zertifizierung
Zoom Certified
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität
1100 mAh
Standby-Zeit
300 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 2100 Min.
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.52 cm
Tiefe
2.63 cm
Höhe
12.7 cm
Gewicht
162 g
Anzeige
Typ
LCD-Display (TFT) - Farbe
Diagonalabmessung
5.1 cm (2")
Bildschirmauflösung
128 x 160 Pixel
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Intercom, Kurzwahlspeicher, Wahlwiederholung, Do Not Disturb (DND), Push-to-Talk (PTT), OTA-Upgrade (Over the Air)
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Position des Wählers
Hörer
Klingelzeichen
33
Anzeigen
Entgangene Anrufe, Anzeige von Voicemails
Konferenzfähig
Dreiweg
Anz. programmierbare Tasten
4
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Anruf parken/übernehmen, erweiterte Anruf halten-Funktion
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18 cm
Transporttiefe
9.22 cm
Transporthöhe
6.1 cm
Transportgewicht
287 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
SNTP
Voice Codecs
G.165, G.168
IP-Adressenzuweisung
DHCP
Sprachfunktionen
Acoustic Echo Cancellation (AEC), fortschrittliche Rauschunterdrückung, Dual Tone Multi-Frequency (DTMF)
Netzwerkmerkmale
Polycom Device Management Service for Service Providers (PDMS-SP)
VoIP
Ja
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.