Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Rove B4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Rove Multi-Cell DECT 1880-1900 MHz B4 Basisstation
POLY Rove Multi-Cell DECT 1880-1900 MHz B4 Basisstation
Artikel-Nr.:
     C1006-9272959
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8J8W4AA#ABB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
Sichern Sie Ihre Gespräche mit der Poly Rove B4 DECT -Basisstation mit End-to-End-Verschlüsselung. Die Rove B4-Basisstation wurde für den Einsatz in Unternehmen entwickelt und ist mit jedem der Poly Rove-Telefonhörer und dem Rove R8-Repeater kompatibel, damit Ihre Teams immer in Kontakt bleiben.
Poly Rove B4 - Basisstation für schnurloses Telefon/VoIP-Telefon - DECT - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Basisstation für schnurloses Telefon/VoIP-Telefon
Lokalisierung
Englisch / Europa
Transportgewicht
179 g
Gehäusefarbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Ethernetkabel
Zubehör im Lieferumfang
Halterung für Schreibtisch
Software-Zertifizierung
Zoom Certified
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
DECT-Sicherheitsmodus, Multi Call, bis zu 1000 SIP-Registrierungen pro System, bis zu 2000 gleichzeitige Anrufe, Shared Bridged Line Appearance
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. unterstützte Hörer
1000
Anrufservices
Call Share
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Gewicht
313 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18.4 cm
Transporttiefe
13.9 cm
Transporthöhe
4.4 cm
Transportgewicht
179 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
IPv4
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.711
IP-Adressenzuweisung
DHCP
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Kompatible Software
OpenSIP
Sprachfunktionen
Dual Tone Multi-Frequency (DTMF)
VoIP
Ja
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,07*
€ 286,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,78*
€ 282,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,29*
€ 263,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,08*
€ 251,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,11*
€ 240,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.