Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Rove B2 Base Station and 30 Phone Handset Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9272962
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8J8W5AA#ABB
EAN/GTIN:
     0196548132829
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Halten Sie mit der schnurlosen Poly Rove 30 DECTTM-IP-Telefonlösung die Konversation in Gang, wann und wo auch immer im Büro. Mit dem antimikrobiellen Microban Produktschutz bleiben sie länger sauber und sind flexibel genug, um mit Ihrem Wachstum mitzuwachsen.
Poly Rove B2 Base Station and 30 Phone Handset Kit - Schnurlostelefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - DECT - dreiweg Anruffunktion - SIP, SIP v2, RTCP, RTP, SDP, SIP over TLS, SIP over TCP, SIP over UDP - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon
Lokalisierung
Englisch / Europa
Transportgewicht
395 g
Gehäusematerial
Robust
Gehäusefarbe
Schwarz
Schutz
Fallfest, wasserabweisend, IP65, staubdicht, antikmikrobielles Microban-Schutzsystem
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Mit Basisstation-Name
Poly Rove B2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Ethernetkabel
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung, Gürtelklammer, Netzadapter, Wandmontage, Ladestation
Software-Zertifizierung
Zoom Certified
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität
1100 mAh
Standby-Zeit
300 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 1080 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Display (TFT) - Farbe
Diagonalabmessung
6.1 cm (2.4")
Farbtiefe
16 Bit (65000 Farben)
Bildschirmauflösung
320 x 240 Pixel
Anzeigensprachen
Dänisch, Tschechisch, Slowenisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Serbokroatisch, UK English, US-Englisch
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Intercom, Wahlwiederholung, Do Not Disturb (DND), Push-to-Talk (PTT), OTA-Upgrade (Over the Air), bis zu 10 (Single Cell) / bis zu 20 (Dual Cell) gleichzeitige Anrufe
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Position des Wählers
Hörer
Klingelzeichen
20
Max. unterstützte Hörer
20
Max. unterstützte Base Units
2
Hörerlokalisierer
Ja
Anzeigen
Anzeige von Voicemails
Konferenzfähig
Dreiweg
Anz. programmierbare Tasten
4
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Halten, erweiterte Anruf halten-Funktion
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Gewicht
176 g
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.69 cm
Tiefe
3.68 cm
Höhe
14.63 cm
Gewicht
168 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
14.1 cm
Transporttiefe
4.4 cm
Transporthöhe
23.9 cm
Transportgewicht
395 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
IP, TCP, TFTP, UDP, Cisco Discovery Protocol (CDP), ICMP, ARP, HTTP, DNS, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), SNTP, DNS NAPTR, FTP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729a, G.729ab, G.726, Opus, G.711A/µ, G.165, G.168
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP, SIP v2, RTCP, RTP, SDP, SIP over TLS, SIP over TCP, SIP over UDP
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatische Geräuschunterdrückung, Silence Suppression, Dual Tone Multi-Frequency (DTMF)
Sicherheit
IEEE 802.1X, EAPoL, SRTP
Netzwerkmerkmale
Network Address Translation (NAT), Remote-Party-ID (RPID), P-Asserted-Identity (PAID), Polycom Device Management Service for Service Providers (PDMS-SP), Poly Zero Touch Provisioning, bis zu 20 SIP-Registrierungen
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,42*
€ 223,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,71*
€ 218,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,09*
€ 211,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,12*
€ 202,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,72*
€ 186,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.