Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Rove R8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     C1006-9274589
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     84H79AA#ABB
EAN/GTIN:
     0197497527612
Suchbegriffe:
DECT Repeater
dect repeater
Erweitern Sie Ihre Poly Rove DECT-Basisstation mit dem Poly Rove R8 Repeater. Der Repeater erweitert die Reichweite der Poly Rove-Basisstation und bietet Skalierbarkeit, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen. Schützen Sie Ihre wichtigsten Gespräche mit End-to-End-Verschlüsselung.
Poly Rove R8 - DECT-Repeater für schnurloses Telefon - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
166 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
DECT-Repeater
Lokalisierung
Englisch / Europa
Paketinhalt
DECT-Repeater, Halterung für Schreibtisch, Ethernetkabel
Max. Betriebsabstand
300 m
Kompatible Software
Zoom
Integrierte Komponenten
LED-Leuchten
Bestimmt für
Schnurloses Telefon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, Innen / Außen
Kennzeichnung
FCC, IMDA, RCM, RoHS, AS/NZS 60950-1, AS/NZS 62368.1, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, EN 60950-1, EN 62368-1, IEC 60950-1, IEC 62368-1, UL 62368-1, Zoom-Zertifizierung
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter, Strom über Ethernet (PoE)
Verbindungen
Verbindungen
Netzwerk - RJ-45
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
23.9 cm
Transporttiefe
4.4 cm
Transporthöhe
14.1 cm
Transportgewicht
354 g
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,42*
€ 219,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,53*
€ 204,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,41*
€ 196,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,92*
€ 192,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,30*
€ 176,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.