Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly EncorePro 520V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9274592
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     783P9AA#ABB
EAN/GTIN:
     0197029632760
Suchbegriffe:
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Mit den smarteren Headsets der EncorePro 500-Serie können Ihre Mitarbeiter Anrufe von zu Hause aus oder im Büro annehmen, unabhängig davon, wie sie mit dem PC verbunden sind. Es sind die ersten digitalen Callcenter-Headsets, mit denen Sie alle Funktionen von Teams nutzen können, selbst wenn Sie telefonieren. Hybrides Arbeiten war noch nie so einfach.
Poly EncorePro 520V - EncorePro 500 series - Headset - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Schwarz - Zertifiziert für Skype für Unternehmen, UC-zertifiziert
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.1 cm
Tiefe
14.9 cm
Höhe
6.7 cm
Gewicht
74 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Lokalisierung
Englisch / Europa
Serien
EncorePro 500 series
Merkmale
Boom mic length 135mm, 290° drehbares Mikrofon
Material Ohrpolster
Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Unterstütztes Hostgeräte-OS
macOS, Windows
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Skype für Unternehmen, UC-zertifiziert
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Rauschabstand
50 dB
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
5.6 mm
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Mini-Phone 3,5 mm)
Kabel
Kabellänge
78.5 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
13.78 cm
Transporttiefe
17.8 cm
Transporthöhe
5.46 cm
Transportgewicht
180 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
40 dB
Frequenzgang
20 - 16000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Empfindlichkeitsbereich
+/- 3dB
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.