Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Savi 8220-M Office


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9274601
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8D3H8AA
EAN/GTIN:
     0196548585458
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
HP Headsets
Handy Headset
Bei einem Anruf jedes Wort deutlich zu hören, ist nicht mehr optional, sondern ein „Must-have". Mit der Poly Savi 8200 Office Serie können Sie mit Noise-Cancelling-Mikrofon und enger Gesprächsbegrenzung Bürolärm und Gespräche in der Nähe ausblenden.
Poly Savi 8220-M Office - Savi 8200 series - Headset - On-Ear - DECT / Bluetooth - kabellos - Schwarz - Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - DECT / Bluetooth - kabellos
Serien
Savi 8200 series
Max. Betriebsabstand
180 m
Material Ohrpolster
Kunstleder
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Telefonkabel, USB-C Kabel, USB-A Kabel, Basisstation
Enthaltene Software
Poly Lens
Kabeldetails
USB-A Kabel ¦ USB-C Kabel
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Ladezeit
3 Stunden
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Standby-Zeit
50 Tage
Betriebszeit (bis zu)
13 Stunden
Laufzeitdetails
Maximale Gesprächsdauer: bis zu 13 Stunden ¦ Stand-by: bis zu 50 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
32 mm
Bluetooth-Version
Bluetooth 4.2
Drahtlose Technologie
DECT / Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Annehmen/Beenden, ANC an/aus
Drahtlose Verbindung
Funkfrequenzbereich
1880 - 1900MHz
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
112 dB
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,56*
€ 279,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,58*
€ 275,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,18*
€ 265,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,18*
€ 258,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,09*
€ 235,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.