Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly VVX 450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9274666
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     89K71AA#ABB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Sie suchen als kleines Unternehmen das beste Telefonsystem mit 12 Leitungen für Ihr Budget? Dann bietet Ihnen das VVX 450 viele Vorteile, die Sie bei diesem Preis nicht erwarten würden. Behalten Sie hohe Anrufaufkommen auf dem eleganten Farbdisplay im Griff. Dabei können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Gespräche immer ausgezeichnet klingen.
Poly VVX 450 - OBi Edition - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion - SIP, SRTP, SDP - 12 Leitungen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Lokalisierung
Englisch / Europa
Transportgewicht
1.32 kg
Gehäusefarbe
Schwarz
Schutz
Antikmikrobielles Microban-Schutzsystem
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / RJ-9 ¦ 2 x USB / USB Typ A, 4-polig ¦ EHS port ¦ 2 x Netzwerk / RJ-45
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung, Netzadapter, Wandmontage
Stromversorgung
Stromverbrauch
15 W (PSU), 13 W (PoE)
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
10.9 cm (4.3")
Bildschirmauflösung
480 x 272 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Do Not Disturb (DND), Abweisen anonymer Anrufe, Shared Call Appearance (SCA), Bridged Line Appearance (BLA)
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Busy lamp field (BLF)
Konferenzfähig
Dreiweg
VoIP-Dienste
Zoom, OpenSIP
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Anruf parken/übernehmen
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
26 cm
Transporttiefe
23.5 cm
Transporthöhe
7.5 cm
Transportgewicht
1.32 kg
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
HTTPS, SRTP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, iLBC, Opus, G.729A/B, G.711a-law, G.711µ-law
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, SRTP, SDP
Kompatible Software
Zoom, OpenSIP, RingCentral
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), adaptive jitter buffer (AJB), Poly Acoustic Clarity-Technologie, Poly HD Voice-Technologie, Störgeräuschunterdrückung, Audio-Paketübertragung mit geringer Verzögerung, Poly Acoustic Fence Technology, Dual Tone Multi-Frequency (DTMF)
Unterstützte Leitungen
12 Leitungen
Sicherheit
256 Bit AES, IEEE 802.1X, TLS, EAPoL, SRTP
Netzwerkmerkmale
Class 0 PoE, Polycom Device Management Service for Service Providers (PDMS-SP), Poly Zero Touch Provisioning, Poly LENS Cloud Management, bis zu 6 SIP-Konten, bis zu 34 SIP-Registrierungen
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,63*
€ 193,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,52*
€ 191,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,51*
€ 186,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,02*
€ 182,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,14*
€ 173,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.