Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Trio C60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9274668
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     849B4AA#ABB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Bringen Sie Kolleg:innen zusammen. Setzen Sie Ideen um. Und stellen Sie sicher, dass alle am Tisch – egal ob vor Ort oder remote – mit der von Poly bekannten Audioqualität gehört werden können. Und dank der nativen Unterstützung Ihrer bevorzugten Plattformen für die Zusammenarbeit gehört Inkompatibilität mit Trio C60 der Vergangenheit an.
Poly Trio C60 - VoIP-Konferenztelefon - mit Bluetooth-Schnittstelle - IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi) / Bluetooth 5.0 - fünfwegig Anruffunktion - SIP, SRTP, SDP - 3 Leitungen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Konferenztelefon
Transportgewicht
2.4 kg
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Verbindungen
USB / USB Typ A, 4-polig ¦ Micro-USB / 5 pin Micro-USB Type B
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel - 7.6 m ¦ USB-Kabel - 2 m
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
12.7 cm (5")
Bildschirmauflösung
1280 x 720 Pixel
Merkmale
Kapazitiver Touchscreen, 9:16 Seitenverhältnis
Anzeigensprachen
Dänisch, Slowenisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Arabisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Nicht stören, Anrufübernahme
Norm für schnurlose Telefone
IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi) / Bluetooth 5.0
Position des Wählers
Telefon
Anzeigen
3 mehrfarbige kapazitive Touchelemente für Stummschaltung
Konferenzfähig
Fünfwegig
Anrufservices
Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Wi-Fi / Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
33.4 cm
Tiefe
7.7 cm
Höhe
38.3 cm
Gewicht
1.3 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
39.5 cm
Transporttiefe
11.5 cm
Transporthöhe
48 cm
Transportgewicht
2.4 kg
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TFTP, HTTP, HTTPS, SRTP, SNTP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729ab, G.711a, iLBC, Siren, G.722.1, G.722.1c, G.719, Opus, SILK, G.711µ
IP-Adressenzuweisung
DHCP
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, SRTP, SDP
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), Poly Acoustic Clarity-Technologie, Poly NoiseBlockAI
Unterstützte Leitungen
3 Leitungen
Sicherheit
WEP, IEEE 802.1X, EAP-TLS, TLS 1.2, WPA-Personal, WPA2-Personal, PEAP-MSCHAPv2, EAPoL, WPA2-Enterprise
Netzwerkmerkmale
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Class 4 PoE, MIMO-Technologie
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Konferenztelefon
Funktionen
3 digitale MEMS-Mikrofone, Poly Zero Touch Provisioning, Polycom's Device Management Service for Enterprise (PDMS-E), Polycom Device Management Service for Service Providers (PDMS-SP)
Packungsinhalt
Konferenztelefonkonsole
Konsolenmikrofon-Empfangsbereich
6.1 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 367,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,61*
€ 445,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,64*
€ 443,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,24*
€ 442,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,51*
€ 437,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.