Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Edge B10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9274675
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     84C19AA#ABU
EAN/GTIN:
     0197497517170
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Elegantes Design trifft auf hervorragende Klangqualität zu einem erschwinglichen Preis. Bedienerfreundliche beleuchtete Tasten, Plug-and-Play-Bereitstellung und Zuverlässigkeit bieten echten Mehrwert.
Poly Edge B10 - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - fünfwegig Anruffunktion - SIP, SDP - 8 Leitungen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Lokalisierung
Englisch / Großbritannien
Transportgewicht
960 g
Gehäusefarbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / RJ-9 ¦ Handset-Stecker / Mini-Phone 3,5 mm ¦ Electronic hook switch (EHS)
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung, Netzadapter, Wandmontage
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Diagonalabmessung
7.1 cm (2.8")
Anzeigensprachen
Dänisch, Hebräisch, Slowenisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch, UK English, English (United States), English (Canada)
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Call Timer, Intercom, Wahlwiederholung, Do Not Disturb (DND), Rückruftaste, Abweisen anonymer Anrufe, Ruftonerzeugung
Position des Wählers
Telefon
Anzeigen
Anzeige für Lautsprechertelefon, Anzeige für den Leitungsstatus, Headset, Stummanzeige, Anzeige von Voicemails, busy lamp field (BLF), Anzeige verpasster Anruf
Konferenzfähig
Fünfwegig
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten, Anruf parken/übernehmen
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
16.3 cm
Transporttiefe
4.4 cm
Transporthöhe
17.6 cm
Transportgewicht
960 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TCP, TFTP, UDP, HTTP, HTTPS, RTCP, RTP, SNTP, DNS SRV
Voice Codecs
G.722, G.729ab, iLBC, Opus, G.711a-law, G.711µ-law
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Diffserv pro Gerät (QoS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP, SDP
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), Poly HD Voice-Technologie, Audio-Paketübertragung mit geringer Verzögerung, Poly Acoustic Fence Technology, fortschrittliche Rauschunterdrückung
Unterstützte Leitungen
8 Leitungen
Sicherheit
IEEE 802.1X, TLS
Netzwerkmerkmale
Poly Zero Touch Provisioning, PDMS-SP Cloud Management, Poly LENS Cloud Management
VoIP
Ja
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.