Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Voyager 5200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9274992
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     80S12AA
EAN/GTIN:
     0197497211276
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
HP Headsets
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Sie arbeiten sowohl im Büro als auch im Außendienst? Wir haben die Lösung für Sie. Das Voyager 5200-Headset bietet professionellen Sound, egal wo Sie den Anruf entgegennehmen. Jetzt können Sie in jeder Umgebung auf jedem Ihrer Geräte arbeiten, mit flexibler Konnektivität und Bluetooth -Technologie.
Poly Voyager 5200 - Voyager 5200 series - Headset - im Ohr - Bluetooth - kabellos - aktive Rauschunterdrückung - Adapter USB-A via Bluetooth - Schwarz - Zertifiziert für Skype für Unternehmen, Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams, Avaya Certified, Cisco Jabber Certified, Works With Chromebook Certified
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.1 cm
Tiefe
5.3 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
20 g
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos - Adapter USB-A via Bluetooth
Zusätzliche Funktionen
DSP
Serien
Voyager 5200 series
Merkmale
Sprachbenachrichtigungen, 280° drehbares Mikrofon
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Schutz
Schweißresistent
Material Ohrpolster
Kunstleder
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3 Ohrstöpsel (klein, mittel, groß), Mikro-USB-Ladekabel, Kabel USB-A auf microUSB
Unterstütztes Hostgeräte-OS
macOS, Windows
Enthaltene Software
Poly Lens
Kabeldetails
Kabel micro-USB auf USB-A - ablösbar
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Skype für Unternehmen, Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams, Avaya Certified, Cisco Jabber Certified, Works With Chromebook Certified
Stromversorgung
Ladezeit
1.6 Stunden
Kapazität
122 mAh
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Standby-Zeit
9 Tage
Betriebszeit (bis zu)
7 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Besonderheiten
SoundGuard Technology, Smart Sensor Technology, digitale Signalverarbeitung, Echo Cancelation, Sidetone-Erkennung
Empfindlichkeit
90 dB
Impedanz
32 Ohm
Equalizer
20-Band
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
13.6 mm
Active Noise Canceling
Ja
Frequenzgang
100 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
WindSmart-Technologie
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkenregler, Ein/Aus
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri, Google Assistant
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-38 dBV/Pascal
Frequenzgang
100 - 6800 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet, MEMS-direktional
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.