Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shokz Loop 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SHOKZ Loop110 Dongle (USB-A-Adapter) - Stabilisiert und sichert die Bluetooth-Verbindung Ihres Computers mit Kopfhörern der OpenComm-Serie, schwarz (CL110A)
SHOKZ Loop110 Dongle (USB-A-Adapter) - Stabilisiert und sichert die Bluetooth-Verbindung Ihres Computers mit Kopfhörern der OpenComm-Serie, schwarz (CL110A)
SHOKZ Loop110 Dongle (USB-A-Adapter) - Stabilisiert und sichert die Bluetooth-Verbindung Ihres Computers mit Kopfhörern der OpenComm-Serie, schwarz (CL110A)
Artikel-Nr.:
     C1006-9275735
Hersteller:
     Shokz
Herst.-Nr.:
     CL110A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Der kabellose Shokz Loop 110-Audioadapter verbessert die Art und Weise, wie Sie sich mit Ihren Audiogeräten verbinden. Mit Bluetooth-Funktionalität bietet er eine kabellose Methode, um Musik und Anrufe zu genießen. Das Gerät unterstützt einen breiten Frequenzbereich für eine stabile Verbindung in verschiedenen Umgebungen. Mit einer Reichweite von 30 m bietet es Ihnen zu Hause oder im Büro ein hohes Maß an Mobilität, so dass Sie sich frei bewegen können, ohne Ihr Audioerlebnis zu unterbrechen. Die Kompatibilität des Loop 110 mit einer Vielzahl von Geräten durch seine USB 2.0-Unterstützung macht ihn zu einem vielseitigen Zubehör für Technikbegeisterte. Sein robustes Design, das für einen breiten Temperaturbereich geeignet ist, sorgt dafür, dass der Loop 110 ein zuverlässiger Begleiter für Ihre Audioanforderungen ist.
Shokz Loop 110 - Drahtloser Audioadapter für Headset
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.6 cm
Tiefe
0.7 cm
Höhe
2.2 cm
Gewicht
2.1 g
Produkttyp
Drahtloser Audioadapter
Max. Betriebsabstand
30 m
Frequenzbereich
2.402 - 2.48 GHz
Drahtlosschnittstelle
Bluetooth
Bestimmt für
Headset
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verbindungen
Verbindungen
USB 2.0 - 4 PIN USB Type A
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: adapter bluetooth
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.