Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp Quality series YC-QG234AE-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1006-9275808
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     YC-QG234AE-B
EAN/GTIN:
     4974019207438
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Diese brillanten Mikrowellen sind serienmäßig mit Flachbetttechnologie ausgestattet, was bedeutet, dass sie viel effizienter kochen als herkömmliche Modelle mit Drehteller, was sowohl Zeit als auch Geld spart. Diese eleganten Mikrowellen sind leicht zu reinigen und bieten Platz für größere Teller und Geschirr - die perfekte Ergänzung für jede Küche.
Sharp Quality series YC-QG234AE-B - Mikrowellenofen mit Grill - 23 Liter - 900 W - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Mikrowellenofen mit Grill
Merkmale
Innenbeleuchtung
Grill-Leistung
1000 W
Mikrowellenkapazität
23 Liter
Oberfläche
Lackiert
Max. Mikrowellenleistung
900 W
Lampenleistung
1.5 W
Mikrowellen-Kochprogramme
Grill, Auftauen, 12 automatische Kochfunktionen, Grill und Mikrowellen, Ecomodus
Hohlraummaße
34 cm x 33.8 cm x 19.7 cm
Garraumbeschichtung
Lackiert
Herstellergarantie
Garantie
1 Jahr
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Kindersicherheit
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Grillrost
Kennzeichnung
EMC, RoHS, REACH, LVD, ERP, SCCP, PAH
Display
Typ
LED-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
49 cm
Tiefe
39.3 cm
Höhe
28.8 cm
Gewicht
14.4 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1400 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Stromverbrauch im Detail
0,7 W im Standby, 0.5W at off mode
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
54.7 cm
Tiefe (Versand)
45.6 cm
Höhe (Versand)
33.7 cm
Gewicht (Versand)
15.87 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Anz. Leistungsstufen
10
Timer-Einstellungen
95-Min-Timer
Steuerelemente
Drehrad
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,75*
€ 146,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,62*
€ 145,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,68*
€ 142,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.