Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avocor AVC-OPSI7-G12 Modulares digitales Beschilderungsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9275900
Hersteller:
     Avocor
Herst.-Nr.:
     AVC-OPSI7-G12
EAN/GTIN:
     0858323007790
Entdecken Sie die Stärke der nahtlosen Integration und Leistung mit dem Avocor AVC-OPSI7-G12. Dieses Gerät wurde entwickelt, um Ihre Digital Signage-Anforderungen zu erfüllen. Es verfügt über einen Slot-in-Digital Signage-Player mit LED-Anzeigen, OpenGL-Unterstützung und einen Trusted Platform Module (TPM 2.0)-Sicherheitschip. Mit Konnektivitätsoptionen wie Typ-C- und Typ-A-USB-Ports, LAN (Gigabit Ethernet), HDMI und mehr stellt es sicher, dass Ihre Geräte immer verbunden sind. Das Herzstück dieses Systems ist ein Intel Core i7-1260P-Prozessor mit 12 Kernen und einer Taktrate von 2,1 GHz, gepaart mit 16 GB DDR4-SDRAM, der Multitasking und anspruchsvolle Aufgaben bewältigt. Eine 256 GB große SSD sorgt für einen schnellen Zugriff auf Ihre Dateien und einen reibungslosen Betrieb. Für diejenigen, die ein beeindruckendes Multimedia-Erlebnis suchen, unterstützt es eine 4K UHD (2160p) Auflösung und eine Bildrate von 60 fps, die durch die Intel Iris Xe Grafik verbessert wird. Es ist außerdem mit Windows 11 Pro ausgestattet, das erweiterte Sicherheit und Produktivität bietet.
Avocor AVC-OPSI7-G12 - Modulares digitales Beschilderungsgerät - 16 GB RAM - Intel Core i7 - SSD - 256 GB - Windows 11 Pro - 4K UHD (2160p) - 60 BpS - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.2 cm
Tiefe
13.2 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
600 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Modulares digitales Beschilderungsgerät
Funktionen
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, LED-Anzeigen, OpenGL Support
Schnittstellen
Gigabit Ethernet, USB 3.0, HDMI, Bluetooth 5.1, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, USB 3.2
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player, Wi-Fi
OS im Lieferumfang
Windows 11 Pro
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Prozessor
Typ
Core i7
Installierte Anzahl
1
Taktfrequenz
2.1 GHz
Anz. der Kerne
12 Kerne
Hersteller
Intel
Prozessornummer
I7-1260P
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Installierte Anzahl
16 GB
Max. unterstützte Größe
32 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90% RH
Video
Auflösung
4K UHD (2160p)
Bildrate
60 BpS
Konnektivität
Verbindungen
USB 3.2 - Type C ¦ 4 x USB 3.0 - Type A ¦ LAN (Gigabit Ethernet) ¦ HDMI ¦ 2 x Antenne ¦ Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker ¦ Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Videoausgang
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
26.7 cm
Transporttiefe
19.2 cm
Transporthöhe
7.2 cm
Digitalspeicher
Kapazität
256 GB
Speicherlaufwerktyp
SSD
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Speicherlaufwerkkapazität
256 GB
Speicherlaufwerk-Formfaktor
M.2 2280 (M.2 2280)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.235,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.343,63*
€ 1.598,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.340,90*
€ 1.595,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.308,75*
€ 1.557,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.277,33*
€ 1.520,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.235,86*
€ 1.470,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.