Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Rove 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9276190
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     84H76AA#ABU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Poly Rove 30 - Schnurloses Erweiterungshandgerät mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - DECT - dreiweg Anruffunktion - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Lokalisierung
Englisch / Großbritannien
Transportgewicht
365 g
Gehäusematerial
Robust
Gehäusefarbe
Schwarz
Schutz
Wasserabweisend, sturzresistent, IP65, staubdicht, antikmikrobielles Microban-Schutzsystem
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer, Netzadapter, Ladestation
Software-Zertifizierung
Zoom Certified
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität
1100 mAh
Standby-Zeit
300 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 1080 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
6.1 cm (2.4")
Bildschirmauflösung
320 x 240 Pixel
Anzeigensprachen
Dänisch, Tschechisch, Slowenisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Serbokroatisch, UK English, US-Englisch
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Intercom, Kurzwahlspeicher, Wahlwiederholung, stumm, Do Not Disturb (DND), Push-to-Talk (PTT), OTA-Upgrade (Over the Air)
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
Ja
Klingelzeichen
20
Anzeigen
Entgangene Anrufe, Anzeige von Voicemails
Konferenzfähig
Dreiweg
Anz. programmierbare Tasten
4
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Anruf parken/übernehmen, erweiterte Anruf halten-Funktion
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.69 cm
Tiefe
3.68 cm
Höhe
14.63 cm
Gewicht
168 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17.6 cm
Transporttiefe
16.3 cm
Transporthöhe
4.4 cm
Transportgewicht
365 g
IP-Telefonie
Sprachfunktionen
Acoustic Echo Cancellation (AEC), fortschrittliche Rauschunterdrückung, Dual Tone Multi-Frequency (DTMF)
Netzwerkmerkmale
Polycom Device Management Service for Service Providers (PDMS-SP)
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,31*
€ 222,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,47*
€ 217,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,03*
€ 210,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,34*
€ 201,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,50*
€ 185,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.