Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Rove 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poly Rove 20
Artikel-Nr.:
     C1006-9276201
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8F3E3AA#ABU
EAN/GTIN:
     0197497473216
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Halten Sie die Konversation in Gang, wann und wo auch immer - bei der Arbeit. Die drahtlose IP-Telefonlösung von Poly Rove wurde für Mitarbeiter vor Ort entwickelt und bietet die nötige Bewegungsfreiheit und Flexibilität, um mit Ihrem Wachstum Schritt zu halten. Verlorenes Telefon? Kein Problem. Sie sind mit der robusten, staub- und wasserfesten IP65-Technologie geschützt. Der Schutz hört damit nicht auf. Dank des antimikrobiellen Microban-Produktschutzes bleibt das Telefon länger sauber. Und schützen Sie Ihre wichtigsten Gespräche mit DECT-Technologie. Poly hat für Sie vorgesorgt. Gebaut um zu halten. Gebaut, um zu skalieren. Verpassen Sie nie einen Anruf.
Poly Rove 20 - Schnurloses VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - DECT - dreiweg Anruffunktion - SIP, SIP v2, RTCP, RTP, SDP, SIP over TLS, SIP over TCP, SIP over UDP - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
455 g
Produkttyp
Schnurloses VoIP-Telefon
Lokalisierung
Englisch / Großbritannien
Transportgewicht
626.1 g
Gehäusefarbe
Schwarz
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Mit Basisstation-Name
Poly Rove B1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Ethernetkabel
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer, Netzadapter, Ladestation, Ersatzbatterie, Basisstation
Software-Zertifizierung
Zoom Certified
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität
1100 mAh
Standby-Zeit
300 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 2100 Min.
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.52 cm
Tiefe
2.63 cm
Höhe
12.7 cm
Gewicht
455 g
Anzeige
Typ
LCD-Display (TFT) - Farbe
Diagonalabmessung
5.1 cm (2")
Bildschirmauflösung
128 x 160 Pixel
Anzeigensprachen
Dänisch, Tschechisch, Slowenisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Serbokroatisch, Japanisch, UK English, US-Englisch
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Call Timer, Intercom, Kurzwahlspeicher, Wahlwiederholung, Do Not Disturb (DND), OTA-Upgrade (Over the Air), Shared Call Appearance (SCA), Anruf fortsetzen, Bridged Line Appearance (BLA), bis zu 10 (Einzelzelle) gleichzeitige Anrufe
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Position des Wählers
Hörer
Klingelzeichen
33
Max. unterstützte Hörer
10
Hörerlokalisierer
Ja
Anzeigen
Entgangene Anrufe, Anzeige von Voicemails
Konferenzfähig
Dreiweg
Anz. programmierbare Tasten
4
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Anruf parken/übernehmen, erweiterte Anruf halten-Funktion
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
23 cm
Transporttiefe
6 cm
Transporthöhe
17.3 cm
Transportgewicht
626.1 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
IP, TCP, TFTP, UDP, Cisco Discovery Protocol (CDP), ICMP, ARP, HTTP, DNS, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), SNTP, DNS NAPTR, FTP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
Voice Codecs
G.722, G.729a, G.729ab, G.726, Opus, G.711A/µ, G.165, G.168
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP, SIP v2, RTCP, RTP, SDP, SIP over TLS, SIP over TCP, SIP over UDP
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatische Geräuschunterdrückung, Silence Suppression, fortschrittliche Rauschunterdrückung, Dual Tone Multi-Frequency (DTMF)
Sicherheit
IEEE 802.1X, EAPoL, SRTP
Netzwerkmerkmale
Network Address Translation (NAT), Remote-Party-ID (RPID), P-Asserted-Identity (PAID), Polycom Device Management Service for Service Providers (PDMS-SP), Poly Zero Touch Provisioning, bis zu 10 SIP-Konten
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,65*
€ 194,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,35*
€ 193,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,94*
€ 191,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,90*
€ 189,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,44*
€ 183,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.