Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Blackwire 5210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9276378
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8X230AA
EAN/GTIN:
     0197498429427
Suchbegriffe:
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Die Blackwire 5200 Serie passt zu Ihrem geschäftigen Arbeitsalltag. Ergonomisches Design für dauerhaften Komfort. Und dank der benutzerfreundlichen Konnektivität können Sie den ganzen Tag über auf einer Vielzahl von Geräten arbeiten.
Poly Blackwire 5210 - Blackwire 5200 series - Headset - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker, USB-C - Schwarz - Zertifiziert für Skype für Unternehmen, Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams, Avaya Certified, Cisco Jabber Certified, Works With Chromebook Certified, UC-zertifiziert
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
165.2 g
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker, USB-C
Serien
Blackwire 5200 series
Merkmale
280° drehbares Mikrofon
Material Ohrpolster
Kunstleder
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, USB-C auf USB-A Adapter
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Windows 10, macOS
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Skype für Unternehmen, Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams, Avaya Certified, Cisco Jabber Certified, Works With Chromebook Certified, UC-zertifiziert
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
Dynamic EQ optimiert, Echounterdrückung
Empfindlichkeit
116 dB
Impedanz
32 Ohm
Rauschabstand
118 dB
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear monaural
Membran
32 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (24-poliger USB-C) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-38 dBV/Pascal
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
85S24AA
ab € 5,28*
Zubehör
Poly
85R03AA
ab € 20,85*
Zubehör
Poly
85R04AA
ab € 20,80*
Zubehör
Poly
85R06AA
ab € 5,06*
Zubehör
Poly
85S23AA
ab € 2,48*
Zubehör
Poly
85S22AA
ab € 4,96*
Zubehör
Poly
85S19AA
ab € 5,83*
Zubehör
Poly
85Q62AA
ab € 34,75*
Zubehör
Poly
85Q64AA
ab € 34,67*
Zubehör
Poly
85S08AA
ab € 12,46*
Zubehör
Poly
783Q9AA
ab € 5,29*
Zubehör
Poly
85Q48AA
ab € 10,95*
Zubehör
Poly
85Q49AA
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.