Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Blackwire 5220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9276379
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8X231A6
EAN/GTIN:
     0197498433103
Suchbegriffe:
Cisco Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Die Blackwire 5200 Serie passt zu Ihrem geschäftigen Arbeitsalltag. Ergonomisches Design für dauerhaften Komfort. Und dank der benutzerfreundlichen Konnektivität können Sie den ganzen Tag über auf einer Vielzahl von Geräten arbeiten.
Poly Blackwire 5220 - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB-C, 3,5 mm Stecker - Schwarz - Zertifiziert für Skype für Unternehmen, Cisco Jabber Certified, Avaya Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams, Zoom Certified, UC-zertifiziert, Works With Chromebook Certified
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
165.2 g
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB-C, 3,5 mm Stecker
Merkmale
280° drehbares Mikrofon
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Material Ohrpolster
Kunstleder
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, USB-C auf USB-A Adapter
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Windows 10, macOS
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Skype für Unternehmen, Cisco Jabber Certified, Avaya Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams, Zoom Certified, UC-zertifiziert, Works With Chromebook Certified
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Dynamic EQ optimiert
Empfindlichkeit
116 dB
Impedanz
32 Ohm
Rauschabstand
118 dB
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear binaural
Membran
32 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (24-poliger USB-C) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Annehmen/Beenden, Stummtaste, Lautstärkeregler
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-38 dBV/Pascal
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.